Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1901063S FUS FMT 63A 17,5KV 80N - 1901063S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1901063S FUS FMT 63A 17,5KV 80N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 17.5 kV

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Abschaltleistung - 50 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873099550

Artikelnummer

ITW1901063S

Herstellernummer

1901063S

Hersteller

ITW

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

17.5 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Länge:

367 mm

Durchmesser:

68 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Mit Schlagmelder:

ja

Standard:

DIN

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile per Media Tensione - Tipo: percussore 80N (versione speciale) - Corrente = 63A - Tensione = 17,5kV