ITALWEBER SPA - ITW1901025S FUS FMT 25A 17,5KV 80N - 1901025S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 17.5 kV
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Abschaltleistung - 50 kA
Packung
3 ST
EAN
8024873099512
Artikelnummer
ITW1901025S
Herstellernummer
1901025S
Hersteller
ITW
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
17.5 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Länge:
367 mm
Durchmesser:
53 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Mit Schlagmelder:
ja
Standard:
DIN
Auslösecharakteristik:
sonstige


