Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1901006S FUS FMT 6,3A 17,5KV 80N - 1901006S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1901006S FUS FMT 6,3A 17,5KV 80N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Bemessungsspannung - 17.5 kV

  • Mit Schlagmelder - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873099475

Artikelnummer

ITW1901006S

Herstellernummer

1901006S

Hersteller

ITW

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Bemessungsstrom:

6.3 A

Bemessungsspannung:

17.5 kV

Mit Schlagmelder:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

50 kA

Länge:

367 mm

Durchmesser:

53 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Standard:

DIN

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile per Media Tensione - Tipo: percussore 80N (versione speciale) - Corrente = 6,3A - Tensione = 17,5kV