ITALWEBER SPA - ITW1900125 FUS FMT 125A 12KV - 1900125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung - 12 kV
Mit Schlagmelder - ja
Packung
3 ST
EAN
8024873046936
Artikelnummer
ITW1900125
Herstellernummer
1900125
Hersteller
ITW
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
12 kV
Mit Schlagmelder:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
50 kA
Länge:
292 mm
Durchmesser:
85 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Standard:
DIN
Auslösecharakteristik:
sonstige


