Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1900100 FUS FMT 100A 12KV - 1900100

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1900100 FUS FMT 100A 12KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung - 12 kV

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Abschaltleistung - 50 kA

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873046929

Artikelnummer

ITW1900100

Herstellernummer

1900100

Hersteller

ITW

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

12 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

50 kA

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Länge:

292 mm

Durchmesser:

85 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Mit Schlagmelder:

ja

Standard:

DIN

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibili fmt per media tensione con percussore 80N. I fusibili FMT, adatti all’installazione sia all’interno che all’esterno, sono indicati per la protezione di trasformatori MT/BT e motori MT. Sono tutti corredati di percussore che fuoriesce a seguito di intervento del fusibile e, nella versione 80N e 120N, anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. Il percussore dei fusibili FMT 80N e 120N fuoriesce anche al seguito di riscaldamento anomalo del fusibile stesso. FMT 12kV. In: 100A.