ITALWEBER SPA - ITW1900050S FUS FMT 50A 12KV 80N - 1900050S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsspannung - 12 kV
Spannungsart - AC
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Abschaltleistung - 50 kA
Packung
3 ST
EAN
8024873099390
Artikelnummer
ITW1900050S
Herstellernummer
1900050S
Hersteller
ITW
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsspannung:
12 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Abschaltleistung:
50 kA
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Anwendung:
primärseitiger Transformatorschutz
Länge:
292 mm
Durchmesser:
68 mm
Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:
Teilbereich
Mit Schlagmelder:
ja
Standard:
DIN
Auslösecharakteristik:
sonstige


