Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1900020S FUS FMT 20A 12KV 80N - 1900020S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1900020S FUS FMT 20A 12KV 80N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Anwendung - primärseitiger Transformatorschutz

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 12 kV

  • Mit Schlagmelder - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873099352

Artikelnummer

ITW1900020S

Herstellernummer

1900020S

Hersteller

ITW

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Anwendung:

primärseitiger Transformatorschutz

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

12 kV

Mit Schlagmelder:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Abschaltleistung:

50 kA

Länge:

292 mm

Durchmesser:

53 mm

Performance-Kategorie nach IEC 60282-1:

Teilbereich

Standard:

DIN

Auslösecharakteristik:

sonstige

Fusibile per Media Tensione - Tipo: percussore 80N (versione speciale) - Corrente = 20A - Tensione = 12kV