Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1810512 BANDELLA 15X3 L=0,99MT M5 IN.13,5MM - 1810512

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1810512 BANDELLA 15X3 L=0,99MT M5 IN.13,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 110 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 15 mm

  • Höhe - 3 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8024873075172

Artikelnummer

ITW1810512

Herstellernummer

1810512

Hersteller

ITW

Bemessungsstrom In:

110 A

Ausführung:

flach

Länge:

1000 mm

Breite:

15 mm

Höhe:

3 mm

Flexibel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bandelle di rame con fori filettati - lunghezza 1 metro. Realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità, 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20°C: 0,01724 Ωmm2/m - Rifinitura liscia brillante. Corrente nom.: 110A. Larghezza: 15mm.