Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1743200 FUS W-660GW 200A 690V

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1743200 FUS W-660GW 200A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 200 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873006732

Artikelnummer

ITW1743200

Herstellernummer

1743200

Hersteller

ITW

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

200 A

Fusibile BS 88 interasse 80-85mm W-660GW 200A 690V extrarapido