ITALWEBER SPA - ITW1743050 FUS W-660GH 50A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennstrom - 50 A 
- Auslösecharakteristik - sonstige 
- Nennspannung AC - 690 V 
- Stromart - AC 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024873127932
Artikelnummer
ITW1743050
Herstellernummer
1743050
Hersteller
ITW
Nennstrom:
50 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Nennspannung AC:
690 V
Stromart:
AC
Fusibile a norma BS88 - Interasse: 64 mm - Tipo: 4LS - Curva: aR extrarapida - Corrente = 50A - Tensione = 690V


