ITALWEBER SPA - ITW1743040 FUS W-660GH 40A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 40 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8024873118381
Artikelnummer
ITW1743040
Herstellernummer
1743040
Hersteller
ITW
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
40 A
I fusibili extrarapidi a norme BS 88 sono indicati per la protezione di componenti elettronici a semiconduttori quali transistor, diodi, triac, inverter, UPS, ecc. Utilizzabili a 450V in corrente continua. Fusibili extrarapidi a standard BS 88 SERIE A 690V