ITALWEBER SPA - ITW1734200 FUS W-250GW 200A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennstrom - 200 A 
- Auslösecharakteristik - sonstige 
- Nennspannung AC - 240 V 
- Stromart - AC 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024873007944
Artikelnummer
ITW1734200
Herstellernummer
1734200
Hersteller
ITW
Nennstrom:
200 A
Auslösecharakteristik:
sonstige
Nennspannung AC:
240 V
Stromart:
AC
Fusibile a norma BS88 - Interasse: 59 mm - Tipo: 2LS - Curva: aR extrarapida - Corrente = 200A - Tensione = 240V


