ITALWEBER SPA - ITW1080520 BARRA RAME 80X5 L=2MT - 1080520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Länge - 2000 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 5 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873133186
Artikelnummer
ITW1080520
Herstellernummer
1080520
Hersteller
ITW
Ausführung:
flach
Länge:
2000 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Barre di rame - LunngHezza 2 o 4 metri. Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9%, avente durezza: HB 70/95 e grado di resistenza a 20°C pari a 0,01724 Omm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’efficaceprotezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente vanno considerati secondo quanto indicato nella norma DIN 43671. Tutte le barre di rame rosso sono fornite con spigolo arrotondato: r = 0,5 / 1 mm. dimensioni (mm):80 x 5 x 2000-4000. L = 2m.


