ITALWEBER SPA - ITW1034053 RIPARTITORE 1P 2IN + 8OUT DC 125 A - 1034053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8024873239734
Artikelnummer
ITW1034053
Herstellernummer
1034053
Hersteller
ITW
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
8
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein


