Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1034037 RIPARTITORE 3P 1IN + 6OUT CU 175 A - 1034037

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1034037 RIPARTITORE 3P 1IN + 6OUT CU 175 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 175 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 3

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873239840

Artikelnummer

ITW1034037

Herstellernummer

1034037

Hersteller

ITW

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

175 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

3

Berührungssicher:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

6

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Ripartitore di potenza - Tipo: tripolare - N? ingressi: 1/ N? uscite: 6 - Corrente = 175A - Tensione = 1000V AC/1500V DC - Per cavi in rame