Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1034035 RIPARTITORE 3P 1IN + 6OUT CU 125 A - 1034035

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1034035 RIPARTITORE 3P 1IN + 6OUT CU 125 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Nennstrom - 125 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Eingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873239826

Artikelnummer

ITW1034035

Herstellernummer

1034035

Hersteller

ITW

Polzahl:

3

Nennstrom:

125 A

Anschlussart:

schrauben

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

6

Geeignet für massive Leiter:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Berührungssicher:

ja

Ripartitore di potenza - Tipo: tripolare - N? ingressi: 1/ N? uscite: 6 - Corrente = 125A - Tensione = 1000V AC/1500V DC - Per cavi in rame