ITALWEBER SPA - ITW1034030 MORSETTIERA 2P 2IN + 10OUT 125A - 1034030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge - 2
Packung
1 ST
EAN
8024873239789
Artikelnummer
ITW1034030
Herstellernummer
1034030
Hersteller
ITW
Polzahl:
2
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
10
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Berührungssicher:
ja


