Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1034020 RIPARTITORE 1P 1IN + 10OUT CU 125A - 1034020

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1034020 RIPARTITORE 1P 1IN + 10OUT CU 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 125 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873239642

Artikelnummer

ITW1034020

Herstellernummer

1034020

Hersteller

ITW

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

125 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Berührungssicher:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

10

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Ripartitore di potenza - Tipo: unipolare - N? ingressi: 1/ N? uscite: 10 - Corrente = 125A - Tensione = 1000V AC/1500V DC - Per cavi in rame