Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1034012 RIPARTITORE 1P 2IN + 6OUT CU 80A - 1034012

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1034012 RIPARTITORE 1P 2IN + 6OUT CU 80A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 80 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873239598

Artikelnummer

ITW1034012

Herstellernummer

1034012

Hersteller

ITW

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

80 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Berührungssicher:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

6

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Ripartitori di potenza Unipolari. I ripartitori di potenza costituiscono la soluzione più compatta e flessibile per la distribuzione elettrica all’interno di qualunque tipo di quadro elettrico. Essi sono facilmente montabili su guida DIN e sono disponibili in una grande varietà di versioni. Nella versione CU possono essere collegati solo conduttori in rame; nella versione AL possono essere collegati sia conduttori in rame che in alluminio fino a 240 mm2. Tutti i prodotti hanno un grado di protezione IP20. Le correnti nominali fino a 800A e le tensioni nominali fino a 1000V AC / 1500V DC rendono tali prodotti utilizzabili per qualunque esigenza applicativa. In: 80A.