Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1034009 RIPARTITORE 1P 1IN + 11OUT CU 400A

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1034009 RIPARTITORE 1P 1IN + 11OUT CU 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873239567

Artikelnummer

ITW1034009

Herstellernummer

1034009

Hersteller

ITW

Ripartitori di potenza Unipolari. I ripartitori di potenza costituiscono la soluzione più compatta e flessibile per la distribuzione elettrica all’interno di qualunque tipo di quadro elettrico. Essi sono facilmente montabili su guida DIN e sono disponibili in una grande varietà di versioni. Nella versione CU possono essere collegati solo conduttori in rame; nella versione AL possono essere collegati sia conduttori in rame che in alluminio fino a 240 mm2. Tutti i prodotti hanno un grado di protezione IP20. Le correnti nominali fino a 800A e le tensioni nominali fino a 1000V AC / 1500V DC rendono tali prodotti utilizzabili per qualunque esigenza applicativa. In: 400A.