Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1034005 RIPARTITORE 1P 1IN + 6OUT CU 160A - 1034005

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1034005 RIPARTITORE 1P 1IN + 6OUT CU 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 160 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873239529

Artikelnummer

ITW1034005

Herstellernummer

1034005

Hersteller

ITW

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

160 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Berührungssicher:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

6

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Ripartitore di potenza - Tipo: unipolare - N? ingressi: 1 / N? uscite: 6 - Corrente = 160A - Tensione = 1000V AC/1500V DC - Per cavi in rame