ITALWEBER SPA - ITW1034004 RIPARTITORE 1P 1IN + 10OUT AL 125A - 1034004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 1
Berührungssicher - ja
Packung
1 ST
EAN
8024873239512
Artikelnummer
ITW1034004
Herstellernummer
1034004
Hersteller
ITW
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
1
Berührungssicher:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
10
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein


