Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1030002 TRECCIA RAME L=150MM SEZ=6MMQ - 1030002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1030002 TRECCIA RAME L=150MM SEZ=6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873077701

Artikelnummer

ITW1030002

Herstellernummer

1030002

Hersteller

ITW

Trecce di rame. Le trecce di rame piatte sono realizzate in rame elettrolitico ricotto rosso o stagnato, e sono impiegate per collegamenti di massa nell’industria elettrica, in quella meccanica, nel settore ferroviario ed automotive. La completezza dellagamma permette di soddisfare qualsiasi esigenza nel settore della quadristica e nei ponticellamenti di massa di qualunque tipo. La forma arrotondata della testata consente grande facilità di montaggio ed orientabilità anche in spazi ridotti. È possibile realizzare anche trecce di rame piatte su disegno dei clienti.Sezione (mm2): 6. Lunghezza (mm): 170.