Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1024160 MORSETTIERA 4P 14 FORI - 160A - 1024160

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1024160 MORSETTIERA 4P 14 FORI - 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 160 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 4

  • Berührungssicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873090885

Artikelnummer

ITW1024160

Herstellernummer

1024160

Hersteller

ITW

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

160 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

4

Berührungssicher:

ja

Geeignet für massive Leiter:

nein

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

13

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Breite:

185 mm

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Tiefe:

50 mm

Höhe:

90 mm

Morsettiera di distribuzione tipo/modello ITW1024160 - MORSETTIERA 4P 14 FORI - 160A