ITALWEBER SPA - ITW1022125 MORSETTIERA 2P 11 FORI - 125A - 1022125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Nennstrom - 125 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge - 2
Packung
2 ST
EAN
8024873090830
Artikelnummer
ITW1022125
Herstellernummer
1022125
Hersteller
ITW
Polzahl:
2
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
9
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Berührungssicher:
ja
Höhe:
50 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
50 mm


