ITALWEBER SPA - ITW1022100 MORSETTIERA 2P 7 FORI - 100A - 1022100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Nennstrom - 100 A
Anschlussart - schrauben
Polzahl - 2
Berührungssicher - ja
Packung
4 ST
EAN
8024873090823
Artikelnummer
ITW1022100
Herstellernummer
1022100
Hersteller
ITW
Montageart:
DIN-Schiene
Nennstrom:
100 A
Anschlussart:
schrauben
Polzahl:
2
Berührungssicher:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
5
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Breite:
70 mm
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
nein
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm


