Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1021540 BARRA RAME 25X10 L=4MT - 1021540

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1021540 BARRA RAME 25X10 L=4MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - flach

  • Länge - 4000 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 10 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873132776

Artikelnummer

ITW1021540

Herstellernummer

1021540

Hersteller

ITW

Ausführung:

flach

Länge:

4000 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt