Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0912444S LAMPADA ALOGENA TUB E14 75W - 0912444S

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0912444S LAMPADA ALOGENA TUB E14 75W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 1200 lm

  • Sockel - sonstige

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Geeignet für Backofen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873278535

Artikelnummer

ITW0912444S

Herstellernummer

0912444S

Hersteller

ITW

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

1200 lm

Sockel:

sonstige

Lampenspannung:

230...230 V

Geeignet für Backofen:

nein

UV-Schutz:

nein

Axiale Wendel:

nein

Niederdrucktechnik:

nein

Infrarottechnik:

nein

Ausführung:

klar

Xenon:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige