Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0911067 LAMPADA BA15D 16X35 130V 5W - 0911067

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0911067 LAMPADA BA15D 16X35 130V 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5 W

  • Sockel - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Backofen - nein

  • Geeignet für Kühlschrank - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873043225

Artikelnummer

ITW0911067

Herstellernummer

0911067

Hersteller

ITW

Lampenleistung:

5 W

Sockel:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Lampenspannung:

130...130 V

Sockel mit 3 Kontakten:

nein

Lampenform:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Stoßfest:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

nein

Krypton:

nein

Mehrfach-Glühwendel:

nein

Splitterschutz:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA15d, Ø 16x35