Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0911038 LAMPADA BA7S 7X20 30V 2W - 0911038

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0911038 LAMPADA BA7S 7X20 30V 2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2 W

  • Sockel - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Backofen - nein

  • Geeignet für Kühlschrank - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873043058

Artikelnummer

ITW0911038

Herstellernummer

0911038

Hersteller

ITW

Lampenleistung:

2 W

Sockel:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Lampenspannung:

30...30 V

Sockel mit 3 Kontakten:

nein

Lampenform:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

7 mm

Gesamtlänge:

20 mm

Stoßfest:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

nein

Krypton:

nein

Mehrfach-Glühwendel:

nein

Splitterschutz:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA7s, Ø 7x20