Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0911013 LAMPADA BA9S 10X28 240V 2,4W - 0911013

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0911013 LAMPADA BA9S 10X28 240V 2,4W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2.4 W

  • Sockel - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Backofen - nein

  • Geeignet für Kühlschrank - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873002857

Artikelnummer

ITW0911013

Herstellernummer

0911013

Hersteller

ITW

Lampenleistung:

2.4 W

Sockel:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Lampenspannung:

240...240 V

Sockel mit 3 Kontakten:

nein

Lampenform:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Stoßfest:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

nein

Krypton:

nein

Mehrfach-Glühwendel:

nein

Splitterschutz:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA9s, Ø 10x28