Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910971 LAMPADA BA9S 9X23 130V 2W - 0910971

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910971 LAMPADA BA9S 9X23 130V 2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2 W

  • Sockel - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Backofen - nein

  • Geeignet für Kühlschrank - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873032823

Artikelnummer

ITW0910971

Herstellernummer

0910971

Hersteller

ITW

Lampenleistung:

2 W

Sockel:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Lampenspannung:

130...130 V

Sockel mit 3 Kontakten:

nein

Lampenform:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Stoßfest:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

nein

Krypton:

nein

Mehrfach-Glühwendel:

nein

Splitterschutz:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA9s, Ø 9x23