ITALWEBER SPA - ITW0910970 LAMPADA BA9S 9X23 110V 2,4W - 0910970

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2.4 W
Sockel - sonstige
Ausführung - sonstige
Geeignet für Backofen - nein
Geeignet für Kühlschrank - nein
Packung
100 ST
EAN
8024873032816
Artikelnummer
ITW0910970
Herstellernummer
0910970
Hersteller
ITW
Lampenleistung:
2.4 W
Sockel:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Backofen:
nein
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Lampenspannung:
110...110 V
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
sonstige
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
9 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Stoßfest:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
nein
Krypton:
nein
Mehrfach-Glühwendel:
nein
Splitterschutz:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige


