ITALWEBER SPA - ITW0910938 LAMPADA E14 16X54 380V 5W - 0910938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5 W
Sockel - E14
Ausführung - sonstige
Geeignet für Backofen - nein
Geeignet für Kühlschrank - nein
Packung
50 ST
EAN
8024873032441
Artikelnummer
ITW0910938
Herstellernummer
0910938
Hersteller
ITW
Lampenleistung:
5 W
Sockel:
E14
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Backofen:
nein
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Lampenspannung:
380...380 V
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
sonstige
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Stoßfest:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
nein
Krypton:
nein
Mehrfach-Glühwendel:
nein
Splitterschutz:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige


