Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910882 LAMPADA E14 16X35 12V 5W - 0910882

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910882 LAMPADA E14 16X35 12V 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 5 W

  • Sockel - E14

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Backofen - nein

  • Geeignet für Kühlschrank - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873031772

Artikelnummer

ITW0910882

Herstellernummer

0910882

Hersteller

ITW

Lampenleistung:

5 W

Sockel:

E14

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Lampenspannung:

12...12 V

Sockel mit 3 Kontakten:

nein

Lampenform:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

16 mm

Gesamtlänge:

35 mm

Stoßfest:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

nein

Krypton:

nein

Mehrfach-Glühwendel:

nein

Splitterschutz:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampada con attacco E14 - Dimensioni 16x35 - Tensione 12V - Potenza 5W