Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910843 LAMPADA E10 11X24 3,5V 0,7W - 0910843

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910843 LAMPADA E10 11X24 3,5V 0,7W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 0.7 W

  • Sockel - E10

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Backofen - nein

  • Geeignet für Kühlschrank - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873031567

Artikelnummer

ITW0910843

Herstellernummer

0910843

Hersteller

ITW

Lampenleistung:

0.7 W

Sockel:

E10

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Lampenspannung:

3.5...3.5 V

Sockel mit 3 Kontakten:

nein

Lampenform:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

11 mm

Gesamtlänge:

24 mm

Stoßfest:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

nein

Krypton:

nein

Mehrfach-Glühwendel:

nein

Splitterschutz:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E10, Ø 11x24