ITALWEBER SPA - ITW0910821 LAMPADA E10 10X28 220V 3W - 0910821

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3 W
Sockel - E10
Ausführung - sonstige
Geeignet für Backofen - nein
Geeignet für Kühlschrank - nein
Packung
100 ST
EAN
8024873030959
Artikelnummer
ITW0910821
Herstellernummer
0910821
Hersteller
ITW
Lampenleistung:
3 W
Sockel:
E10
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Backofen:
nein
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Lampenspannung:
220...220 V
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
sonstige
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
28 mm
Stoßfest:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Kohlefaden:
nein
Krypton:
nein
Mehrfach-Glühwendel:
nein
Splitterschutz:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige


