Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910808 LAMPADA E10 10X28 30V 2W - 0910808

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910808 LAMPADA E10 10X28 30V 2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2 W

  • Sockel - E10

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Backofen - nein

  • Geeignet für Kühlschrank - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873030669

Artikelnummer

ITW0910808

Herstellernummer

0910808

Hersteller

ITW

Lampenleistung:

2 W

Sockel:

E10

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Lampenspannung:

30...30 V

Sockel mit 3 Kontakten:

nein

Lampenform:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

10 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Stoßfest:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

nein

Krypton:

nein

Mehrfach-Glühwendel:

nein

Splitterschutz:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade per segnalazione E10 - ø 10x28 30V 2W.