Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910775 LAMPADA E10 9X23 24V 3W - 0910775

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910775 LAMPADA E10 9X23 24V 3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 3 W

  • Sockel - E10

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Backofen - nein

  • Geeignet für Kühlschrank - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873030485

Artikelnummer

ITW0910775

Herstellernummer

0910775

Hersteller

ITW

Lampenleistung:

3 W

Sockel:

E10

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Backofen:

nein

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel mit 3 Kontakten:

nein

Lampenform:

sonstige

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

9 mm

Gesamtlänge:

23 mm

Stoßfest:

nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Kohlefaden:

nein

Krypton:

nein

Mehrfach-Glühwendel:

nein

Splitterschutz:

nein

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E10, Ø 9x23