ITALWEBER SPA - ITW01500 SUPPORTO UNIV.3P BUS-BAR 60MM EXT.

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
4021267015008
Artikelnummer
ITW01500
Herstellernummer
01500
Hersteller
ITW
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Portasbarre per sbarre di distribuzione tipo/modello ITW01500 - SUPPORTO UNIV.3P BUS-BAR 60MM EXT.


