ITALWEBER SPA - ITW01495 SUPPORTO UNIV.3P BUS-BAR 60MM INT.

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
4021267014957
Artikelnummer
ITW01495
Herstellernummer
01495
Hersteller
ITW
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm
Portasbarre per sbarre di distribuzione tipo/modello ITW01495 - SUPPORTO UNIV.3P BUS-BAR 60MM INT.


