ITALWEBER SPA - ITW01485 SUPPORTO UNIV. 4P BUS-BAR 60MM INT. - 01485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Max. Bemessungsstrom - 630 A
Schienenabstand - 60 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 0.9 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
4021267014858
Artikelnummer
ITW01485
Herstellernummer
01485
Hersteller
ITW
Polzahl:
4
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
60 mm