Startseite

GEWISS - GEWGW16226XQ PLACCA LUX INT.2+2+2M O MET.OTTONE ANT. - GW16226XQ

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW16226XQ PLACCA LUX INT.2+2+2M O MET.OTTONE ANT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 3

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 0

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Domotics

EAN

8034035104152

Artikelnummer

GEWGW16226XQ

Herstellernummer

GW16226XQ

Hersteller

GEW

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

3

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

0

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

metallic

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Messing

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP41

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

232 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

12 mm

Einbaubreite:

232 mm

Einbauhöhe:

95 mm

CHORUSMART - serie civile - Placche LUX International - Le placche LUX, dalle linee moderne e raffinate, sposano lo spirito high-tech della contemporaneità con il gusto ricercato ed elegante della tradizione. Alle classiche placche in tecnopolimero, si aggiungono le versioni in metallo e vetro. Con le varianti monochrome delle placche LUX, l’uniformità del colore diventa il carattere distintivo di ogni punto luce ChoruSmart.