ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00630CC15-I TRASF MONO ISOL. F 115-0-115V 630VA BOX - CFM00630CC15-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Sekundärspannung 1 - 0...115 V
Sekundärspannung 2 - 0...230 V
Packung
1 ST
EAN
8024873131045
Artikelnummer
IT9CFM00630CC15-I
Herstellernummer
CFM00630CC15-I
Hersteller
IT9
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Bemessungsscheinleistung:
630 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Breite:
153 mm
Höhe:
137 mm
Tiefe:
128 mm
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Reiheneinbau:
nein