ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00500CC09 TRASF MONO ISOL. F 55-0-55V 500VA - CFM00500CC09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Sekundärspannung 1 - 0...55 V
Sekundärspannung 2 - 0...110 V
Packung
1 ST
EAN
7449076066405
Artikelnummer
IT9CFM00500CC09
Herstellernummer
CFM00500CC09
Hersteller
IT9
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...55 V
Sekundärspannung 2:
0...110 V
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Breite:
122 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Reiheneinbau:
nein