ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00500CC02-I TRASF MONO SIC. F 0-24V 500VA BOX - CFM00500CC02-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Bemessungsscheinleistung - 500 VA
Packung
1 ST
EAN
8024873145486
Artikelnummer
IT9CFM00500CC02-I
Herstellernummer
CFM00500CC02-I
Hersteller
IT9
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Breite:
122 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Reiheneinbau:
nein


