ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM002K5CC15 TRASF MONO ISOL. F 115-0-115V 2500VA - CFM002K5CC15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Primärspannung 1 - 0...230 V
Primärspannung 2 - 0...400 V
Sekundärspannung 1 - 0...115 V
Sekundärspannung 2 - 0...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449070899993
Artikelnummer
IT9CFM002K5CC15
Herstellernummer
CFM002K5CC15
Hersteller
IT9
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 1:
0...230 V
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Breite:
195 mm
Höhe:
178 mm
Tiefe:
190 mm
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Reiheneinbau:
nein