ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM001K6CC15 TRASF MONO ISOL. F 115-0-115V 1600VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...115 V
Bemessungsscheinleistung - 1600 VA
Schutzart (IP) - IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
7449070899870
Artikelnummer
IT9CFM001K6CC15
Herstellernummer
CFM001K6CC15
Hersteller
IT9
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...115 V
Bemessungsscheinleistung:
1600 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Primärspannung 2:
0...400 V
Sekundärspannung 2:
0...230 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
195 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
178 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F