Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00160CC04-I TRASF MONO SIC. F 12-0-12V 160VA BOX - CFM00160CC04-I

KopierenKopieren
ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00160CC04-I TRASF MONO SIC. F 12-0-12V 160VA BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Primärspannung 2 - 0...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...12 V

  • Sekundärspannung 2 - 0...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873123187

Artikelnummer

IT9CFM00160CC04-I

Herstellernummer

CFM00160CC04-I

Hersteller

IT9

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Primärspannung 1:

0...230 V

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 1:

0...12 V

Sekundärspannung 2:

0...24 V

Bemessungsscheinleistung:

160 VA

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Breite:

98 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

98 mm

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Trasformatori Monofase di Sicurezza in Classe F. Il trasformatore di sicurezza è destinato ad alimentare circuiti a bassissima tensione, inferiori a 50 volt a vuoto, eventuali contatti accidentali con le fasi del secondario non rappresentano un pericolo.Le versioni standard sono destinate al comando di circuiti ausiliari. Norme: EN 61558-2-6; CEI 96/7. Protezione dai contatti diretti e indiretti: Classe 1. Servizio: Continuo. Grado di protezione: IP 00. Grado di protezione morsetti: IP 20. Max. temp. Ambiente: +40°C. Classe termica: F - 155°C. Frequenza: 50/60 Hz