ITALWEBER ELETTRA - IT9CFM00160CC02-I TRASF MONO SIC. F 0-24V 160VA BOX - CFM00160CC02-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 0...230 V
Sekundärspannung 1 - 0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 160 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8024873144229
Artikelnummer
IT9CFM00160CC02-I
Herstellernummer
CFM00160CC02-I
Hersteller
IT9
Primärspannung 1:
0...230 V
Sekundärspannung 1:
0...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
160 VA
Schutzart (IP):
IP00
Primärspannung 2:
0...400 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
98 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
95 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


